位置センサ IC 基板

位置センサ IC 基板 - ハネウェル

LOHETIC
周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置
3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器動作温度範囲-40→+125℃

仕様●出力タイプ:レシオメトリック●取付けスタイル:基板実装●電源電圧:6.6 → 12.6 V dc●ターミナルタイプ:基板●スイッチング電流:2 mA●長さ:7.62mm●幅:15.24mm●深さ:1.78mm●寸法:7.62 x 15.24 x 1.78 mm●最大使用温度:+125℃アズワン品番65-7348-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182024SS94A1F
6,420
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする