曜日別特売

遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入

遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入 - Thermo Scientific Nalgene

滅菌済みSAL10^-6
USPClassVI
コニカル底で効率的なサンプル回収可能
上部が平たんなリムシールスクリューキャップ

仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:ありアズワン品番65-5639-19内容量1箱(6包×80個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182234347708
80,080
77,980
85,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする