曜日別特売

可逆形電磁接触器 72 V dc 4極

可逆形電磁接触器 72 V dc 4極 - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricのDコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。72Vdc動作Coilの4極コンタクタを搭載し、AC-1の定格全負荷電流は125Aですコンタクタの抵抗負荷を使用しています。保管時の周囲温度:-60→80℃保護等級:IP20

仕様●コイル電圧:72 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●通常端子構成:4NO●機能:可逆アズワン品番65-7324-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182469LC1D800046SWS207
209,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする