休足ピタッとカーペット 5枚入り

休足ピタッとカーペット 5枚入り - 三晃商会休足ピタッとカーペット 5枚入り - 三晃商会休足ピタッとカーペット 5枚入り - 三晃商会

うさぎやモルモットの足裏をやさしくいたわるカーペット!
足元がふんばりやすく、グッと歩きやすい。
工具不要!床の上に置くだけでピタッと張り付く!
自由度が高く、単体でも、複数枚を組み合わせても便利です。

仕様●材質:表/ポリエステル、裏/アクリル樹脂●サイズ(1枚):約30×30cm●対象生体:うさぎ、モルモットアズワン品番65-5606-24内容量1枚(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184544J51
1,210
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする