強力吸着ジョイント

強力吸着ジョイント - 三晃商会強力吸着ジョイント - 三晃商会強力吸着ジョイント - 三晃商会強力吸着ジョイント - 三晃商会強力吸着ジョイント - 三晃商会強力吸着ジョイント - 三晃商会

滑らかなガラス面や樹脂面へパーチ、ボトル、ホイールなどの設置が可能になる取り付け部品です。
本体を回転させると吸盤内で真空状態を作り、強力に吸着します。

仕様●材質:ABS、PC、PVC、スチール●本体サイズ:幅65×奥行28×高さ130mm●耐荷重:2kgまでアズワン品番65-5606-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61184700U31
890
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする