曜日別特売

光ファイバセンサ 3 900 mm IP67

光ファイバセンサ 3 900 mm IP67 - オムロンヘルスケア

OmronE32シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲:-40→+70℃

仕様●検出範囲:3,900 mm●光ファイバのタイプ:標準●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67アズワン品番65-7274-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61186310E32-T12L 2M
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする