高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー - エスコ

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応
アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)
ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能
米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用
強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ
大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル
安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。
安定性のある強固なフレーム
圧力計付
ホース固定ホルダー付
SG規格対応品

仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mmアズワン品番65-3896-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187107EA919SC-4
オープン
4,140
4,554(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする