Thermo Fisher Scientific
黒色マイクロチューブ 1本×500本入
片手で簡単に使用できるフラットキャップ付き
つや消しの書き込みエリアと注射器でのピアシング可能なキャップ
100%バージンポリプロピレン
仕様
●規格:1.5mL●外径:13.4mm●高さ:40.6mm(キャップ閉)●材質:ポリプロピレン●目盛り:0.1、0.5、1、1.5●最大RCF:18000×g●カラー:黒●滅菌:未滅菌●Certified:DNase、RNase、パイロジェンフリー●Product Code:HEA4323K
アズワン品番
65-4339-77
内容量
1セット(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61187134
15386548
¥
5,360
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください