酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 5000個入 - BOURNS

BournsElectronicsESDプロテクタは、低漏洩電流から50nA未満で、高感度電子コンポーネントを静電放電損傷から保護するように設計されています。ESD保護:25kV超低静電容量:0.5pF未満

仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3Vアズワン品番65-7042-81内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187335CG0603MLC-3.3LEA
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする