酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入

酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 900pF 1袋 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

パナソニック金属酸化物バリスタZNRシリーズ直径20mm
小型形状で大きなサージ電流耐量標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上

内容量1袋(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187387ERZV20D47165-7057-78
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61187396ERZV20D47165-7060-82
177,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする