曜日別特売

酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入

酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 5個入 - BOURNS

IsoMOVシリーズのBournsバリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命のProtectorとして高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められるAC/DC電源用途に最適です。ハイブリッド(MOV及びGDT)設計です。RoHSに準拠しています(2022年10月現在)低静電容量ですそれはリング波許容性である

仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-6978-43内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61187430IsoM3-275-B-L2
2,060
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする