振動センサ 75 Hz 長さ:17.8mm

振動センサ 75 Hz 長さ:17.8mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityMiniSense100シリーズ振動センサ
TEConnectivityMEASMiniSense100シリーズは、カンチレバータイプの振動センサです。マスに負荷がかかるこのセンサは、低周波数での感度レベルが高く、衝撃や連続振動を検出する用途に使用することができます。この振動センサは、頑丈で柔軟性の高いPVDF検出素子で構成されているため、高衝撃の過負荷に耐えることができます。また、センサエリアは、シールドされているので、RFI/EMI除去性能が優れています。最適な用途には、盗難防止装置、バイタルサイン監視、いたずら検出、衝撃感知、洗濯機での洗濯物の偏りセンサ、車両モーションセンサなどがあります。
水平又は垂直の取り付けシールド構造はんだ付け可能なピンで取り付けが簡単高電圧感度低コスト優れた周波数特性優れた直線性アナログ出力

仕様●応答周波数:75 Hz●長さ:17.8mm●幅:6mm●奥行き:1.7mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:17.8 x 6 x 1.7 mmアズワン品番65-7265-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611882001005940-1
1,020
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする