水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入

水晶振動子 19.2MHz 表面実装 2-pin HC49/S 1セット 1000個入 - MMD

MMDDDシリーズMHz水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が19.2MHzです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/SSMD水晶3本目のリード接地オプションを用意広い周波数範囲基本又は第3オーバートーンATカット取り付けタイプ:表面実装周波数安定性:±30ppm動作温度範囲:-40→85℃

仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppmアズワン品番65-7108-61内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188270DF18BC1-19.200MHZ-3T
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする