水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 25個入

水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 25個入 - IQD
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppmアズワン品番65-6962-48内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188647LFXTAL020423Bulk
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする