曜日別特売

制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW - シュナイダーエレクトリック

TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications

仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61188726CAD326FD
37,600
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする