積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入

積層チップインダクタ 15 μH 80mA 1セット 50個入 - MURATA(村田製作所)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:80mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7045-68内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189548LQM18DZ150M70L
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする