接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW - ABB
仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7357-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611897671SBH136001R2240 NFZ40E-22
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする