接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW

接触器リレー Moellerシリーズ 24→ 32 A 690 V ac 15 kW - EATON(イートン)

Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性

仕様●モーター定格電流:24→ 32 A●コンタクトの定格電流:32 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7344-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61189864190942 ZBT32-32
28,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする