MURATA(村田製作所)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 57.6 → 160 V dc 100W
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.6 → +0.6%●入力電圧範囲:57.6 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:100W●シリーズ:IRQ
アズワン品番
65-7226-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61190004
IRQ-12/8.3-T110PVF-C
¥31,200
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください