東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 0.125W
ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN
1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様
●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%
アズワン品番
65-7166-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61190835
RV24YN20SA104
¥
1,340
¥
559
¥
615
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください