炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 0.125W

炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 0.125W - 東京コスモス電機

ポテンショメータ24mm0.125Wカーボン(対数)RV24YN
1軸単連形はんだラグ端子本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ

仕様●ポテンショメータタイプ:対数●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:0.125W●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61190887RV24YN20SA502
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする