コノエ
蝶ボルト2種 ステンレス M3×8 500本入
頭部が蝶形のボルトで工具を使わず手で締める事ができます。
頭部の形状により1~3種に分類され、羽の端が角形の本商品は2種に該当します。
工具が不要の為、頻繁にネジを緩める必要がある場所に。
仕様
●寸法d(mm):M3●寸法L(mm):8●羽根幅D(mm):17●羽根高H(mm):9.2●冷間圧造2種タイプ●ステンレス(SUS304相当)●質量:1400g
アズワン品番
65-6156-07
内容量
1本(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
61191508
WBT-SUS-38-500P
¥46,790
取扱い終了
返品不可
¥46,790
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください