三晃商会
爪とぎステップ ショート
軽石製で、足場として使うだけで自然に爪先を摩耗できる爪とぎステップ。
かじって歯の伸び過ぎ抑制に!ストレス解消に!レイアウトしやすい短めサイズ。
仕様
●材質:軽石(セラミック)●本体サイズ:幅70×奥行80×高さ28mm●付属品:固定具/1個●対象生体:デグー、シマリス、フクロモモンガ、小型インコ、中型インコ、小型フィンチ等
アズワン品番
65-5606-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61191578
J32
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください