電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc

電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc - ABB

電子過負荷リレー
電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。
過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部

仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611931791SAX111001R1105
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする