曜日別特売

電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ

電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタ製品です
SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。
特長と利点
一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります高い信頼性優れた品質TeSysD緑色コンタクタは、TeSysDと同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加ねじ接続:北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路
TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
どのようなアクセサリがありますか
鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマ機械式ラッチブロック
TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか
はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7318-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193206LC1D12EHE
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする