曜日別特売

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ

電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタ
SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。
特長
スイッチング機能を追加する内蔵補助接点ねじ接続:IP20フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応)ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付可能コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー簡単に取り付けられるアクセサリ幅広い用途に対応する柔軟な制御回路
TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか
コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。
どのようなアクセサリがありますか
鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロックフロントマウント防塵補助接点ブロック空圧式の時間遅延ブロック過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュールと電子タイマ機械式ラッチブロック
TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか
はい、TesysDシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:84mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7331-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193276LC1D18M7
38,200
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする