SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています。Coilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ。簡単に取り付けられるアクセサリ。広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。空圧式の時間遅延ブロックです。過渡電圧サージサプレッサ。インターフェースモジュール及び電子タイマです。機械式ラッチブロック。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D256U7SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。UE定格電圧<=690Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路)定格電流:25A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、40A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)240Vac50/60Hz制御回路電圧。1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIIIIEC60947に準拠する電源回路の定格遮断容量:450A@440V保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。