曜日別特売

電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191761 DILMS7-23 24VDC

電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191761 DILMS7-23 24VDC - EATON(イートン)

EatonDLIMSシリーズ安全コンタク
EatonのDILMSシリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。DILMS安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。4種類のサイズのDILMSシリーズのコンタクタは、7→150Aの電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために3種類のCoil電圧のLAS安全リレーも取り揃えています。
特長と利点
コンタクタの安全状態監視(点検ウィンドウ)手動で起動することはできません制御された非常停止アプリケーションに使用することができます開始(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路対向接点のインターロック接点をミラーリングする黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)
代表的用途
コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます
セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか
安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が9A以上、最大1000Vacの場合に接触器を使用する必要があり、1相又は3相の安全用途に使用できます。電流が10A以下、最大250Vacで、通常は単相安全用途で使用する必要があります。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7266-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193364191761 DILMS7-23(24VDC)
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする