電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ

電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化ねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応していますCoilを保護する双方向PeakLimitingダイオードサプレッサ簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますかコンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです空圧式の時間遅延ブロックです過渡電圧サージサプレッサインターフェースモジュール及び電子タイマです機械式ラッチブロックTeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですかはい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。LC1D115U5SchneiderElectricLC1DTeSysDコンタクタの特長です。モータ制御及び抵抗負荷用途。AC-1、AC-3カテゴリ。<=1000Vac25→400Hz(電源回路)、<=300Vdc(電源回路の定格電圧)モータ電力:30kW@220→230Vac50/60Hz、55kW@380→400Vac50/60Hz、65kW@1000Vac50/60Hz、75kW@500Vac50/60Hz、80kW@660→690Vac50/60Hz、59kW@415→440Vac50/60Hz。200A<(:60℃)@<=440VacAC-1(電源回路)、115A<(:60℃)@<=440VacAC-3(電源回路)、Ie定格電流。AC50Hzサーキット回路電圧:240Vac1NO+1NC補助コンタクト過電圧カテゴリIII定格遮断容量:1100A@440V(電源回路)はIEC60947に準拠しています。保護カバーを完備しています。プレート及びレール取り付けIEC60529に準拠するIP2x前面。

仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:115 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:136mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7324-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193380LC1D115U5
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする