電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ - ABB

IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1
AFシリーズ接触器3極
AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。

仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611933891SBL237001R1400 AF26-30-00-14
22,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする