曜日別特売

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ - ABB

AFシリーズ接触器4極
ABB4極接触器は、最大690Vac/440Vdcの電源回路の制御に使用します。
サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です制御電圧の大きな変動に対応1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能

仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF16●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611933981SBL177201R1400 AF16-40-00-14
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする