曜日別特売

電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ

電磁接触器 4極 LC1Dシリーズ - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectricTeSysDLC1D(LC1DT25FD)可逆/非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。40→65Aの電流に対応し、EverLinkTerminalテクノロジー採用のモデルもあります。TeSysDは、制御システムに統合されています。モータースタータを作成します。スイッチコンタクタ、リレーコイル。電源制御及び信号装置。

仕様●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7311-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61193434LC1DT25FD
39,800
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする