Ecliptek
発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61194615
EC3645ETTTS-12.288M TR
65-7108-41
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61194624
EC3645TS-12.288M TR
65-7110-69
¥
212,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください