曜日別特売

発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入

発振器 12.288MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入 - Ecliptek

EcliptekEC36シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数12.288MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-45℃to85℃

仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:12.288MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-08内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194640EC3645ETTTS-12.288M TR
1,410
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする