Ecliptek
発振器 14.7456MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:14.7456MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番
65-6978-33
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61194649
EB13E2H2H-14.7456M TR
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください