発振器 24.576MHz CMOS出力 SMD 1袋 5個入
EcliptekEC26シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数24.576MHzを備えています。3ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装出力タイプ:CMOS周波数安定性:±45ppmパッケージ:4-SMD、リードなし動作温度:-10→70℃
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24.576MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOS
アズワン品番65-6977-28
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~