曜日別特売

発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 - Ecliptek

EcliptekEB13E2シリーズ水晶クロック発振器は、公称周波数4MHzです。周波数許容差は±50ppmです。3ステートロジック制御テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-7110-42内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194710EB13E2H2H-4.000M TR
200,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする