曜日別特売

発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入

発振器 50MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 - Ecliptek
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:45ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6978-91内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194719EC3645TS-50.000M TR
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする