曜日別特売

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

CopalCT-6シリーズ
CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。
シリコンゴム製Oリング銅、スズめっき端子ピン

仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:50 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-11内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194764CT-6EV 5kR
1,140
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする