表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入

表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 20個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikのバリスタWE-VEfemtoFシリーズは、最低静電容量を備えています高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量ESDインパルスの優れた吸収動作温度:40oC→+85oC

仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-69内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611953588231726A
1,300
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする