保護メガネ RUSH+WHITE/PINK ラッシュプラス/ホワイト・ピンク 10個入

保護メガネ RUSH+WHITE/PINK ラッシュプラス/ホワイト・ピンク 10個入 - bolle保護メガネ RUSH+WHITE/PINK ラッシュプラス/ホワイト・ピンク 10個入 - bolle

ピンクリボンキャンペーン対象モデル。キャンペーン期間中(2023/9/1~2023/10/31)は売上の一部を乳がん研究財団BCRFに寄付します。
超防曇/耐傷性に優れたプラチナコーティング
ジャパンフィット
ノーズピース調整可能
柔らかくしなやかなテンプル
水洗いできて、再使用可
密封性の高まるガスケット&ストラップ(別売)取付可能

仕様●規格:プラチナコーティング(超防曇・耐傷)●レンズ厚:2.2mm●UVカット:99.9●重量:26g●生産国:台湾アズワン品番65-5707-53内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195656RUSHPG00J
26,800
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする