補助接点 1 LV4 6 A

補助接点 1 LV4 6 A - シュナイダーエレクトリック

ロータリハンドル用のSchneiderElectricLV4シリーズ補助コンタクトは、CompactNSXm400/630です。1アーリーブレークコンタクトを備えています。GreenPremium製品毒性の強い金属不使用水銀不使用

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コンタクトの定格電流:6 Aアズワン品番65-7288-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195726LV432605
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする