小野商事
綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用
薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。
女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
仕様
●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダース
アズワン品番
65-4352-37
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61195970
AG112
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください