seca (セカ)
有線プリンターセット
secaの体重計に付けられる有線プリンターセット。
測定値出力に伴い、転記ミス等を予防。
接続が切れる心配の少ない仕様。
仕様
●本体サイズ:W108×D165×H108mm●seca 452サイズ:W95×D35×H113mm●体重さ:1.3kg●seca 452重さ:0.18kg●本体材質:スチール●seca 452材質:ABS樹脂●付属品:有線ケーブル
アズワン品番
65-5605-15
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61196399
-
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください