曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 - オムロンヘルスケア

OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易

仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mmアズワン品番65-7305-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196417E2E-S05S12-CJ-B1 0.3M
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする