冷凍対応容器 蓋 透明 900枚入

冷凍対応容器 蓋 透明 900枚入 - アヅミ産業

冷凍からレンジUPまで対応してます。

仕様●製品サイズ(1枚あたり):183×140×H20mm●製品重量(1枚あたり):5.5g●材質:OPS●入数:1ケース(50枚×18袋入)●ケースサイズ:450×680×385mmアズワン品番65-6901-32内容量1箱(900枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196846T-18-14-A
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする