冷凍対応容器T-18-14用外箱 身 黒P・P

冷凍対応容器T-18-14用外箱 身 黒P・P - アヅミ産業

冷凍対応容器T-18-14用外箱になります。洗って繰り返し使えるリターナブル容器の本体です。

仕様●製品サイズ:186×141×H37mm●製品重量:117g●材質:PPアズワン品番65-6901-37内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196864F-18-14
485
469
516(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする