携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ

携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック携帯用アルコールチェッカー BA-AC100シリーズ - グリーンコアテック

センサーに高精度、高感度の半導体センサーを採用。
センサー部を保護するスライド機構により電源ON。
持ち運びしやすいコンパクトなスティックタイプ。
見やすい液晶ディスプレイ。
MicroUSBケーブルでの充電式。
アルコールを検出するとアラームが鳴ります。
携帯に便利なキャリーポーチとUSB充電ケーブル、ストラップ付き

仕様●アルコールセンサー種類:半導体型●応答時間:20秒以下●測定範囲:0-0.19%BAC 0-0.95mg/L●数値誤差:±0.01%BAC●校正周期:6ヶ月●使用温度範囲:-5~45℃●保管温度範囲:-20~50℃●呼気連測定時間:5秒●バッテリー容量:200mAh●動作電流:150mA●ディスプレイ:液晶●機器寸法:長さ102×幅28×厚さ20mm●機器質量:約30g●充電方式:MicroUSBポート使用●付属品:キャリーポーチ、ストラップ、USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61234768BA-AC100-101セット(10個)65-3341-41
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61234777BA-AC100-1001セット(100個)65-3341-42
300,000
299,800
329,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする