テクロック
1回転未満内側キャリパーゲージ
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました
測定範囲に応じて3タイプあります
マスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様
●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):20~35●指示範囲(mm):1.4●指示誤差(μm):±20●測定力(N):3以下●測定深さ(mm):70●最小溝幅(mm):2.5
アズワン品番
65-3587-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61244525
6556
¥
41,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください