曜日別特売

Bluetoothデジタルインジケータ

Bluetoothデジタルインジケータ - テクロック

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。

仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72内容量1個
注意
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください
※アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください
※本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612446208910
184,600
179,800
197,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする